Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92200065 Fäustel 2000 g 300 mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300728
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92200065
EAN/GTIN:
     4060833007283
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 6474, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn , Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
lackiert
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
118 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
2000 g
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,11 kg
Norm:
DIN 6475
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300739
ab € 10,38*
Ähnlich
GEDORE red
3300740
ab € 14,50*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,91*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,81*
Ähnlich
Gedore
R92300083
ab € 37,22*
Ähnlich
Gedore
R92500179
ab € 16,73*
Ähnlich
Gedore
R92600030
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.