Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R61102406 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 12-kant 24 mm Länge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R61102406
EAN/GTIN:
     4060833003391
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 , Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,105 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 3124 ISO 2725-1 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
38 mm
Einsatz-Ø 1:
28 mm
Einsatz-Ø 2:
32 mm
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,42*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,81*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,25*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,20*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 24
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,83*
Ähnlich
GEDORE red
3300342
ab € 3,98*
Ähnlich
Gedore
R61102006
ab € 3,92*
Ähnlich
Gedore
R61102106
ab € 3,75*
Ähnlich
Gedore
R61102206
ab € 4,05*
Ähnlich
Gedore
R61102306
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.