Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R42551006 Schraubendrehereinsatz 1/4" 10 mm Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300128
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R42551006
EAN/GTIN:
     4060833001281
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 7422 DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Schraubendrehereinsatz, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,87*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,47*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,91*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,09*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,30*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,69*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,55*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 101,82*
Ähnlich
Gedore
R42461506
ab € 2,99*
Ähnlich
Gedore
R42461606
ab € 3,00*
Ähnlich
Gedore
R42550306
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R42550406
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.