Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R42550306 Schraubendrehereinsatz 1/4" 3 mm Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300123
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300123
EAN/GTIN:
     4060833001236
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite glänzend poliert
Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,016 kg
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
3 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Inbus-Nussschlüssel, Innensechskantnuss, Nuss, Nuss für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,42*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,09*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,46*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,63*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 24,00*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,23*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,15*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,97*
Ähnlich
Gedore
6176010
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.