Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3550-55 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 3/4"" 110-550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958082
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3550-55 UK
EAN/GTIN:
     4002805935590
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
110 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
110-550 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Gesamthöhe [mm]:
65 mm
Gesamtlänge [mm]:
1000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
894,7 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
68,0 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht [kg]:
3,7 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7,2 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10
Antriebstyp/Antrieb:
Umschaltknarre
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
50
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
550 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,09*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,09*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,77*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,43*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 822,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.