Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETP 500 Elektronisches Torsions-Prüfgerät 20-500 Nm, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795728
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETP 500
EAN/GTIN:
     4002805932971
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Zum Prüfen, Justieren und Zertifizieren von rechts- und linksgängigen Drehmomentschlüsseln, 5 Modelle im Bereich von 0,5 bis 3150 N·m, Vertikale oder horizontale Überprüfung nach DIN EN ISO 6789, Elektronisches Prüfgerät mit integrierter Messelektronik, Stabiles Grundgehäuse aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150) mit separatem oder abnehmbaren Bediendisplay, Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Rückführbar auf Nationale Normale, No. ETP 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung, Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert, Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646, Optional: DAkkS-Kalibrierschein nach DKD-R 10-8 (notwendig bei Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017), Großes LC-Grafikdisplay, Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in (modellabhängig), Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage), Lieferumfang: Bediendisplay, Displayhalter inkl. Kabel, Software inkl. PC-Verbindungskabel (RS232), Adapter-Kabel RS232 auf USB optional erhältlich (Code 1957880)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
14,8 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
14,8-369 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-500 N·m
Energiequelle:
Knopfzelle
Gesamtbreite [mm]:
159 mm
Gesamthöhe [mm]:
148 mm
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Grafikdisplay:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Adapter:
3/8", 1/2"
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Netto-Gewicht [kg]:
10,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Schnittstelle:
RS-232
Überlastschutz:
Nein
UN-Nummer:
UN 3091
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Auflösung:
0,1
Batterietyp:
CR1225
Chemische Eigenschaften:
Lithium
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
369 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
500 N·m
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.025,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,18*
€ 3.740,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,63*
€ 3.707,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.055,39*
€ 3.635,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.025,94*
€ 3.600,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
E-TP-PB 3150
ab € 11.479,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.