Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMK 850 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 250-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641291
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMK 850
EAN/GTIN:
     4002805931431
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4" 250-850nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
850 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
185 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
250 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
185-630 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
250-850 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Gesamtlänge [mm]:
1375 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1268,4 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
69,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
38 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
5,4 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
630 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,96*
€ 797,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,17*
€ 778,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 654,16*
€ 778,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 654,15*
€ 778,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 654,14*
€ 778,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 654,13*
€ 778,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,10*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,05*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 967,24*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 386,80*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 480,95*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 562,91*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 189,91*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 199,04*
Ähnlich
Gedore
DMUK 300
ab € 223,16*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 849,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.