Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSA 12 FH Drehmomentschrauber 1/4" 2-12 lbf.in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2293544
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     QSA 12 FH
EAN/GTIN:
     0701936219411
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 12 lbf·in, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert, 4 Modelle im Bereich von 0,8 lbf·in bis 80 lbf·in, Mikrometer-Skalenteilung: 1 lbf·in bzw. 0,1 lbf·in, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSA, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
-
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Qualitätskontrolle Serienmontage Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
34,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
183 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Skaleneinteilung [lbf·in]:
1 lbf·in
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Service Schaltschrankbau
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
12 lbf·in
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
2 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,59*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,89*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,02*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,87*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,74*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 86,87*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,92*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.052,16*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,76*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.463,01*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.