Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4485-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 250-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1997009
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4485-01
EAN/GTIN:
     4002805929513
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
250 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
185-630 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
250-850 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
1345 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
465 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
880 mm
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
465 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1266,7 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
4,43 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
56,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
22 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
630 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
850 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
185 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,04*
€ 664,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,07*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,50*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 965,12*
Ähnlich
Gedore
8794-03
ab € 113,77*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,64*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 800,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.