Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8471-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DXZ 28Z 520-1000Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1251341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8471-01
EAN/GTIN:
     4002805919903
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 520-1000nm
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden, Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
520 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
380-730 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
520-1000 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
DXZ
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
1319 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
57 mm
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
18 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
7,97 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1221 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
45,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
35 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
5,5 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
75,0 mm
Stückliste (Text):
mit ALU-Verlängerungsrohr
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Railway Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
28 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
730 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
1000 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
380 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.113,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,47*
€ 1.442,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,98*
€ 1.432,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,28*
€ 1.385,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,86*
€ 1.355,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,08*
€ 1.324,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,45*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 717,33*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,91*
Ähnlich
Gedore
8794-05
ab € 648,47*
Ähnlich
Gedore
8798-55
ab € 520,53*
Ähnlich
Gedore
8799-60
ab € 618,50*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,96*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.405,28*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.