Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA160 Pinnwand-Papier / Brown Paper - braun - 84 x 160 cm - 80 g/m² Kraftpapier - 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA160 BA161 PK
BA160 BA161 PK
MU160 MU161 1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB2
BA160 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA160
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA160
EAN/GTIN:
     4004360794179
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier

Pinnwand-Papier / Brown Paper, braun, Pinnen und Anheften, Kraftpapier, 80 g/m², 84 x 160 cm, 50 Blatt. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Professionelles Moderationszubehör für die Arbeit an Whiteboards oder Pinboards.
  • Pinnwand-Papier / Brown Paper, braun, Pinnen und Anheften, Kraftpapier, 80 g/m², 84 x 160 cm, 50 Blatt.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Sehr nützlich zum extra Beschreiben und Bepinnen
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
840 mm x 1600 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Pinnwandpapier, Pinwandpapier, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationspapier 80g braun, moderationspapier braun, moderationspapier, brown paper;Moderationspapier;Papier zum Anpinnen;papercraft;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,7636* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,88*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,27*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA127
ab € 10,02*
Zubehör
Sigel
BA161
ab € 47,10*
Zubehör
Sigel
BA172
ab € 5,08*
Zubehör
Sigel
BA220
ab € 4,51*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.