Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA161 Pinnwand-Papier / Brown Paper - braun - 114 x 160 cm - 80 g/m² Kraftpapier - 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA160 BA161 PK
BA160 BA161 PK
MU160 MU161 1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB2
BA161 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA161
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA161
EAN/GTIN:
     4004360794155
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier

Pinnwand-Papier / Brown Paper, braun, Pinnen und Anheften, Kraftpapier, 80 g/m², 114 x 160 cm, 50 Blatt. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Professionelles Moderationszubehör für die Arbeit an Whiteboards oder Pinboards.
  • Pinnwand-Papier / Brown Paper, braun, Pinnen und Anheften, Kraftpapier, 80 g/m², 114 x 160 cm, 50 Blatt.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Sehr nützlich zum extra Beschreiben und Bepinnen
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1140 mm x 1600 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Pinwandpapier, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationspapier 80g braun, moderationspapier braun, moderationspapier, brown paper;Moderationspapier;Papier zum Anpinnen;papercraft;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,9474* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,29*
€ 77,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,30*
€ 76,52
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,18*
€ 75,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,97*
€ 68,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,84*
€ 61,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,85*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,28*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,26*
Zubehör
Sigel
BA127
ab € 10,01*
Zubehör
Sigel
BA160
ab € 36,93*
Zubehör
Sigel
BA172
ab € 5,09*
Zubehör
Sigel
BA220
ab € 4,54*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.