Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Pinnnadeln, Kunststoffkopf, transparent, 1,5 cm lang, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MU190 Pinnadeln
MU190 Pinnadeln
MU190 Anwendung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU190
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU190
EAN/GTIN:
     4004360819582
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel

SIGEL Pinnnadeln eignen sich hervorragend zum Anpinnen von Moderationskarten oder anderen Papieren auf SIGEL Meet up Pinboards oder anderen Pinnwänden. Der große transparente Kunststoffkopf lässt sich leicht greifen, die Stahlspitze hält die Papiere sicher fest. Am besten nutzbar mit dem SIGEL Nadelkissen mit Clip (MU192). Geliefert werden 200 Pinnnadeln in einer Kunststoffbox.

  • Pinnnadeln mit großem transparentem Kunststoffkopf (Ø 6 mm)
  • Zum Anpinnen von Moderationskarten oder anderen Papieren auf Sigel Meet up Pinboards oder Pinnwänden
  • Mit fester Stahlspitze für sicheren Halt, insgesamt 2,1 cm lang
  • 200 Stück, geliefert in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelstahl | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, markiernadeln 15mm, pin nadeln, Pinnadeln;Moderationskarten anpinnen;Pinnnadeln Kunststoffkopf;Reißnagel;Reißnägel;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,80*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,76*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.