Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA127 Haftnotizen - 80% Klebefläche - rechteckig - 125x75 mm - gelb, grün, orange, pink, blau - 600 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA127 Haftnotizen Mix
BA127 Haftnotizen Mix
BA127 Anw1
BA127 Klebeflaeche
BA127 Anw2
BA127 Verpackung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA127
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA127
EAN/GTIN:
     4004360794117
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Haftnotizen, gelb, grün, orange, pink, blau, für Whiteboards, Glas, Papier, sonstige glatte Oberflächen, FSC-Papier (70 g/m²), 7,5 x 12,5 cm, 600 Blatt. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Professionelles Moderationszubehör für die Arbeit an Whiteboards oder Pinboards.
  • Haftnotizen, gelb, grün, orange, pink, blau, für Whiteboards, Glas, Papier, sonstige glatte Oberflächen, FSC-Papier (70 g/m²), 7,5 x 12,5 cm, 600 Blatt.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Verschiedene Farben im Pack für unterschiedliche Themen, Aufgaben oder Teams
  • Stark haftend auf allen glatten Oberflächen dank dreifacher Klebkraft (Klebstoff wasserbasiert und lösemittelfrei)
  • Ohne Rückstände ablösbar, haften immer wieder
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, grün, orange, pink, blau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
75 mm x 125 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, kommunikationskarten rechteck blau, kommunikations-karten gelb, kommunikations-karten orange, Haftnotizen;post it;notizzettel;quadratische Haftnotizen;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,01669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,85*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,28*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.