Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA010 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, blau, rot, grün - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA010 master board marker
BA010 master board marker
BA010 board marker offen
BA010 verpackung board marker
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-BA010
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA010
EAN/GTIN:
     4004360802607
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die leicht abwischbaren Boardmarker (schwarz, blau, rot, grün, geruchsarme Tinte frei von Toluol und Xylol, 4 Stück im Set) mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Die leicht abwischbaren Boardmarker (schwarz, blau, rot, grün, geruchsarme Tinte frei von Toluol und Xylol, 4 Stück im Set) mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts.
  • Ohne Einpumpen, Cap-off-Tinte: ohne Verschlusskappe bis zu 3 Tage Schutz vor dem Austrocknen
  • Farbintensiv, mit hoher Leucht- und Deckkraft, schlägt bei Flipchart-Papier nicht durch
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Made in Germany, Gehäuse aus 95% Recycling-Kunststoff
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau/rot/grün
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
19 mm x 146 mm x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Flipchartmarker-Nachfülltinte, Nachfülltinte-Flipchartmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker rundspitze 2-3mm, magnet board, magnet-tafel sigel, marker whiteboard;whiteboard-stifte;marker-stifte;glas-boardmarker;non-permanent;boardmarker;folienstifte;folienstift abwischbar;marker set;folienstift wasserlöslich;non permanent marker;abwischbar
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,86*
€ 10,41*
3 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,41*
1 Tag
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,19*
€ 10,83*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,83*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 11,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,86*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,20*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,96*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,86*
Zubehör
Sigel
GL187
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
GL185
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.