Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720310
EAN/GTIN:
     4005546713045
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7203
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 7,43*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,08*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,05*
€ 8,49*
9 Tage
375
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,74734*
€ 9,02734*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,42*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,56*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,65*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,51*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,93*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,32*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.