Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Schreibunterlage mit Vollsichtplatte, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185511
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7203-10
EAN/GTIN:
     4005546713045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage pvc grau 6...

lange Lebensdauer - Top-Qualität
rutschfeste Unterseite
strapazierfähig und abwaschbar
Masse: 650 x 520 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Weich Polyvinylchlorid-Folie (Weich PVC-Folie)
Höhe:
520 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 185511, 185511-SW81, Kunststoffschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 7,47*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,06*
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 6,06*
€ 8,53*
1
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,63*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,01*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.