Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720201
EAN/GTIN:
     4005546710358
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7202
Außenmaße (B x H):
530 mm x 400 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 7,08*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,498*
€ 8,168*
10 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,342*
€ 8,572*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,00*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,39*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,39*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.