Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, gelb
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, gelb
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560704
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560704
EAN/GTIN:
     4005546571294
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Universallochung und angeschweißtem Tab. • Sichttafel aus glasklarer Hartfolie für DIN A4 Informationen • Ideal für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc. • Dokumentenecht und scannertauglich • Mit angeschweißtem 60 mm-Tab in 5/5-Teilung zur optischen Unterteilung und blanko Einsteckschildern • Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik • Abheftbar durch Universallochung in der Profilleiste
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5607
Außenmaße (B x H x L/T):
252 mm x 315 mm x 5 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel durable, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,38*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,48*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 4,56*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,578*
€ 5,89*
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 5,412*
€ 7,672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 6,99*
Zubehör
Durable
591710
€ 25,92*
Zubehör
Durable
568800
€ 120,26*
Zubehör
Durable
568410
€ 58,71*
Zubehör
Durable
568310
€ 53,24*
Zubehör
Durable
569100
€ 51,68*
Zubehör
Durable
569200
€ 103,92*
Zubehör
Durable
584010
€ 15,44*
Zubehör
Durable
567610
€ 31,90*
Zubehör
Durable
567410
€ 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.