Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE?MODULE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE?MODULE, grau
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE?MODULE, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-568310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     568310
EAN/GTIN:
     4005546541488
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
L-förmiger Tischständer aus Metall für 10 Sichttafeln A4. • Robuster und langlebiger Tischständer in L-Form aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Fassungsvermögen: Für 10 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5683
Außenmaße (B x H x L/T):
170 mm x 295 mm x 165 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel durable, function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.