Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE 20, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-568800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     568800
EAN/GTIN:
     4005546541587
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Komplettset mit Metall-Tischständer und 20 FUNCTION Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 20 FUNCTION Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und blau) • Robuster und langlebiger Tischständer in L-Form aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5688
Außenmaße (B x H x L/T):
565 mm x 405 mm x 380 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, durable tischaufsteller a4, tisch aufsteller, tisch-aufsteller a4, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.