Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetischer Sichttafelwandhalter FUNCTION MAGNET WALL MODULE 10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Magnetischer Sichttafelwandhalter FUNCTION MAGNET WALL MODULE 10, grau
DURABLE Magnetischer Sichttafelwandhalter FUNCTION MAGNET WALL MODULE 10, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-591710
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591710
EAN/GTIN:
     4005546981987
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Wandhalter aus Metall für 10 Sichttafeln A4. Mit magnetischer Rückseite für die Anbringunng an Metalloberflächen. • Robuster magnetischer Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Flexible Montage an Metalloberflächen dank magnetischer Rückseite • Fassungsvermögen: Für 10 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Aneinanderreihen mehrer Wandhalter möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5917
Außenmaße (B x H x L/T):
73 mm x 322 mm x 30 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: durable a4 magnetrahmen 10stk, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 140 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7273*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.