Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Sichttafeltischständer
>
Artikel
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL 20, farbig sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-569200
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
569200
EAN/GTIN:
4005546541150
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 20 FUNCTION Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wand-Sichttafelsystem mit 20 FUNCTION Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und blau) • Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Leichte Montage • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5692
Außenmaße (B x H x L/T):
500 mm x 325 mm x 270 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Informationssysteme
>
Sichttafelsysteme
>
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
,
Sichttafeltischständer
,
Sichttafel-Wandhalter
,
Sichttafelwandhalter
,
durable sichttafel-wandhalter
,
dokumentenhalter
,
klarsichttafeln din a4
,
function
,
tischständer
,
sichttafel-halter
,
sichttafel-ständer
,
ständer für sichttafel
,
ständer für sichttafeln
,
sichttafelhalter
,
sichttafel und zubehör
,
sichttafelständer
,
sichttafel
,
sichttafeln
,
sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 102,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE ADAPTER PIN FÜR ART.-NR.: 5590, 5606, 5607 UND 5812
Durable
561116
€ 6,98*
Zubehör
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
Durable
560919
€ 3,64*
Zubehör
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
Durable
560319
€ 3,30*
Zubehör
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, blau
Durable
560706
€ 4,268*
Zubehör
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, gelb
Durable
560704
€ 4,37*
Zubehör
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, grün
Durable
560705
€ 4,37*
Zubehör
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, rot
Durable
560703
€ 4,36*
Zubehör
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, transparent
Durable
560719
€ 4,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.