| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-569100 Herst.-Nr.: 569100 EAN/GTIN: 4005546541143 |
| |
|
| | |
| Komplettset mit Metall-Wandhalter und 10 FUNCTION Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wand-Sichttafelsystem mit 10 FUNCTION Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot und blau) • Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Leichte Montage • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5691 | Außenmaße (B x H x L/T): | 430 mm x 325 mm x 270 mm | Farbe: | Farbig sortiert | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 10 Sichttafel(n) | Ausrichtung: | hoch | Serie: | FUNCTION | Material: | Metall | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Stahlblech, HPVC | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter |
| | |
| |