Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-567610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     567610
EAN/GTIN:
     4005546561943
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Wandhalter aus Metall für 20 Sichttafeln A4. • Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Fassungsvermögen: Für 20 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Leichte Montage • Aneinanderreihen mehrer Wandhalter möglich • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5676
Außenmaße (B x H x L/T):
73 mm x 322 mm x 30 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, sichttafeltischständer 20 tafeln, function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7173*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.