Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-499523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499523
EAN/GTIN:
     4005546406718
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für Poster und Plakate im Format A2. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 465 x 639 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4995
Außenmaße (B x H):
465 mm x 639 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A2
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
409 mm x 583 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, bilderrahmen kunststoff 420 x 594 mm, aushangtafel, klapprahmen a2, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, plakatrahmen, postertasche, plakattasche, rahmen mit magnetverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,9633
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499623
ab € 45,24*
Ähnlich
Durable
499601
ab € 37,74*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 105,75*
Ähnlich
Durable
499501
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.