Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A2, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-499501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499501
EAN/GTIN:
     4005546406701
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für Poster und Plakate im Format A2. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 465 x 639 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4995
Außenmaße (B x H):
465 mm x 639 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A2
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
409 mm x 583 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, bilderrahmen kunststoff 420 x 594 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, plakatrahmen, postertasche, plakattasche, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499623
ab € 35,53*
Ähnlich
Durable
499601
ab € 37,46*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 106,11*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.