Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-117452
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499601
EAN/GTIN:
     4005546406725
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für Poster und Plakate im Format 50x70 cm. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 545 x 745 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4996
Außenmaße (B x H):
545 mm x 745 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
50 x 70 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
500 mm x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Präsentationsrahmen, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen durable, aushangtafel, bilderrahmen kunststoff schwarz, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, plakatrahmen, postertasche, plakattasche, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 36,85*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 60,50*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 119,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499623
ab € 44,94*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 52,395*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 40,19*
Ähnlich
Durable
499501
ab € 39,74*
Ähnlich
Durable
500501
ab € 58,86*
Ähnlich
Durable
500523
ab € 59,09*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 76,72*
Ähnlich
Durable
500723
ab € 51,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.