Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-499623
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499623
EAN/GTIN:
     4005546406732
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für Poster und Plakate im Format 50x70 cm. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 545 x 745 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4996
Außenmaße (B x H):
545 mm x 745 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
50 x 70 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
500 mm x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen silber, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, plakatrahmen, postertasche, plakattasche, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 28 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499601
ab € 37,61*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 105,90*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 40,45*
Ähnlich
Durable
499501
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.