Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 70x100 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-500723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     500723
EAN/GTIN:
     4005546507866
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Klapprahmen
Klickrahmen
Adhäsiv haftender Info-Rahmen in 70x100 cm für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Glas- und Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5007
Außenmaße (B x H):
745 mm x 1045 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
70 x 100 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® SUN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
700 mm x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen silber, klapprahmen, durable klapprahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
500501
ab € 84,23*
Ähnlich
Durable
500523
ab € 22,96*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 64,08*
Ähnlich
Durable
500601
ab € 66,69*
Ähnlich
Durable
500623
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.