| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-500523 Herst.-Nr.: 500523 EAN/GTIN: 4005546507828 |
| |
|
| | |
| Adhäsiv haftender Info-Rahmen in 50x70 cm für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Glas- und Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5005 | Außenmaße (B x H): | 545 mm x 745 mm | Farbe: | Silber | Für Formate: | 50 x 70 cm | Füllmenge: | 2 Blatt (250 g / qm) | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | DURAFRAME® SUN | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC) | Sichtmaß: | 500 mm x 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen durable, klapprahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss |
| | |
| |