Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER SUN 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
Artikel-Nr.:
     3636-500523-09
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     500501
EAN/GTIN:
     4005546507811
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Klapprahmen
Klickrahmen
Adhäsiv haftender Info-Rahmen in 50x70 cm für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Glas- und Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5005
Außenmaße (B x H):
545 mm x 745 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
50 x 70 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® SUN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
500 mm x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz, klapprahmen, durable klapprahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 108,96*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 108,97*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
500523
ab € 22,76*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 63,69*
Ähnlich
Durable
500723
ab € 51,38*
Ähnlich
Durable
500601
ab € 66,71*
Ähnlich
Durable
500623
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.