Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, selbstklebender Plakatrahmen mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-499701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499701
EAN/GTIN:
     4005546406749
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für Poster und Plakate im Format A1. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern und Plakaten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Plakate und Werbeposter auf glatten Oberflächen, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Diebstahlschutz und Witterungsbeständigkeit durch Verklebung von innen nach aussen an eine Schaufensterscheibe • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung von zwei Postern • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • UV-stabilisierte, reflexionsarme Folie • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 639 x 886 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4997
Außenmaße (B x H):
639 mm x 886 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A1
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
583 mm x 830 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Präsentationsrahmen, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, klapprahmen a1, aushangtafel, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, plakatrahmen, postertasche, plakattasche, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,455*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,295*
€ 80,08105
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,205*
€ 78,78395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,875*
€ 74,82125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,935*
€ 70,13265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,455*
€ 62,42145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499601
ab € 26,32*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.