Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     690-897656015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945132
EAN/GTIN:
     4005546406596
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4. Zweifarbig für Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne. Rot/Weiß: Brandschutzpläne. Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4945
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Petrol / Dunkelgrün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen a4, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 23,31*
€ 32,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,88*
€ 32,64*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,96*
€ 32,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 36,22*
5 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,71*
€ 36,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,80*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,30*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.