Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA4945132 Herst.-Nr.: 4945132 EAN/GTIN: 4005546406596 |
| |
|
| | |
| - Magnetrahmen SECURITY A4
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Geeignet für alle metallischen Oberflächen, zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben, im Hoch- und Querformat einsetzbar
- Werkstoff: Hart-PVC
- Nettogewicht: 245 g
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A4 | Farbe: | weiß/rot | Farbname: | weiß/rot | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable a4 magnetrahmen 10stk, aushangtafel, durable hinweistafel, Aushangrahmen, Kennzeichnungsrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 23,41* | € 31,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,80* | € 32,24* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,96* | € 32,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 25,30* | € 34,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,70* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|