Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen DURAFRAME MAGNETIC 486823 A3 si 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154680095
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Der Info-Rahmen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln oder an Maschinen. Für Dokumente wie z.B. Maschinenakten und Mitarbeiterinformationen. Schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC
Maße:
32,3 x 44,6 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
silber metallic
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,76*
€ 36,01*
Lager 1682
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,72*
€ 37,11*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,73*
€ 38,54*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 40,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,52*
€ 40,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,47*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.