Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Informationsrahmen A3 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: metallic silber
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A3
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A3
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,87*
€ 36,00*
3 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,74*
€ 37,10*
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,81*
€ 38,59*
2 Tage
16
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,14*
€ 40,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 40,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.