Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-268003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268003
EAN/GTIN:
     4005546201610
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2680
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALUX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,25*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,68*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,19*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 1,00*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.