Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
DURABLE SICHTHEFTER, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA698459
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257001
EAN/GTIN:
     4005546265001
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel, für A4 Überbreite geeignet. Mit Beschriftungsstreifen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2570
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik durable, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 1,96*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,44*
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,86*
€ 27,32*
1 Tag
1000
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6484*
Zubehör
Durable
266719
€ 7,38*
Zubehör
Durable
267719
€ 5,43*
Zubehör
Durable
268319
€ 9,08*
Zubehör
Durable
268219
€ 5,48*
Zubehör
Durable
265819
€ 7,21*
Zubehör
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
Durable
266219
€ 0,1318*
Zubehör
Durable
267119
€ 5,01*
Zubehör
Durable
265919
€ 3,57*
Zubehör
Durable
267219
€ 4,38*
Zubehör
Durable
267619
€ 9,76*
Zubehör
Durable
265019
€ 1,76*
Zubehör
Durable
265119
€ 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.