Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA291906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291906
EAN/GTIN:
     4005546291109
Suchbegriffe:
Archiv-Mappe
Archivierungstasche
Archivmappe
Klemmhülle
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Für ca. 1-100 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienenhüllen zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4 • Fassungsvermögen: 1–100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2919
Außenmaße (B x H):
218 mm x 299 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienenhülle, klemmhüllen durable, archivmappe, klemmschiene, klemmschienen-hülle, klemmschienenhülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
242
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 13,47*
1 Tag
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 23,79*
1 Tag
95
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 24,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,80*
€ 24,98*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292919
€ 0,73875*
Zubehör
Durable
290006
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290007
€ 0,22488*
Zubehör
Durable
293007
€ 0,247*
Zubehör
Durable
290005
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290003
€ 0,21977*
Zubehör
Durable
290001
€ 0,2139*
Zubehör
Durable
293001
€ 12,25*
Zubehör
Durable
290019
€ 0,22637*
Zubehör
Durable
293019
€ 12,20*
Zubehör
Durable
290219
€ 16,35*
Zubehör
Durable
293002
€ 12,14*
Zubehör
Durable
291201
€ 0,5828*
Zubehör
Durable
291219
€ 0,5796*
Zubehör
Durable
291202
€ 0,5828*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.