Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-293919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293919
EAN/GTIN:
     4005546291444
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmhüllen durable
klemmhüllen transparent
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Für ca. 1-100 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienenhüllen aus Polypropylen zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4 • Fassungsvermögen: 1–100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2939
Außenmaße (B x H):
218 mm x 299 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klemmschienenhülle, klemmschiene, klemmschienen-hülle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2352*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292919
€ 0,73875*
Zubehör
Durable
290006
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290007
€ 0,22488*
Zubehör
Durable
293007
€ 0,247*
Zubehör
Durable
290005
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290003
€ 0,21977*
Zubehör
Durable
293003
€ 12,23*
Zubehör
Durable
290001
€ 0,2139*
Zubehör
Durable
293001
€ 12,25*
Zubehör
Durable
290019
€ 0,22637*
Zubehör
Durable
293019
€ 12,20*
Zubehör
Durable
290219
€ 16,35*
Zubehör
Durable
293002
€ 12,14*
Zubehör
Durable
291201
€ 0,5828*
Zubehör
Durable
291219
€ 0,5796*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.