Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHÜLLE, gelb
DURABLE SICHTHÜLLE, gelb
Artikel-Nr.:
     690-896278008
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233704
EAN/GTIN:
     4005546230528
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,10 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2337
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 glatt gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21597*
€ 0,24597*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 9,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,63*
12 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,27*
€ 12,63*
8 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24597*
€ 0,2927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21597*
€ 0,257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 3,45*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 14,36*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,21597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 14,48*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 14,48*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,21597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,23522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,55*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,40*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 13,42*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,29396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.