Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     94QG7-502521
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220901
EAN/GTIN:
     4005546210452
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 60 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2209
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 8 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
60 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter schwarz, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
306
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,91*
1 Tag
175
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,95*
9 Tage
37
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,01*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.