Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmmappe DURACLIP 60 - 2209 220901 DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43527
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220901
EAN/GTIN:
     4005546210452
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
DURACLIP® - das Original: von DURABLE entwickelt, aus strapazierfähiger Folie, mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl.
Zum Präsentieren, Ordnen und Aufbewahren von Angeboten, Besprechungs- und Schulungsunterlagen, Berichten, Dokumenten.

Mit transparentem Vorderdeckel
Fassungsvermögen: 1-60 Blatt DIN A4
Features:
Langlebige Klemme aus Spezialstahl
Transparenter Vorderdeckel
Bis zu 60 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter:
60 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Klemmmappe
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
DURACLIP® 60
Farbe der Klemme:
Schwarz
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Farbe der Rückseite:
Schwarz
Material der Klemme:
Spezialstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klemmmappe
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe schwarz, clip-hefter durable, clip hefter, Durable, DURACLIP 60 - 2209, präsentations-klemmmappe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,89*
10 Tage
73
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,91*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,95*
3 Tage
319
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,16*
€ 1,99*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,96*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.