Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-125009901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220002
EAN/GTIN:
     4005546210292
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2200
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 30 blatt weiß, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
107
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,58*
1 Tag
538
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,59*
10 Tage
185
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,63*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,77*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.