Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen HL-L5200DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen HL-L5200DW Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen HL-L5200DW Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen HL-L5200DW Bild 2
if design award 2017 logo
Blauer Engel
PrintAirbag
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL5200DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5200DWG1
EAN/GTIN:
     4977766753340
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
LED-Drucker

Brother Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen HL-L5200DW

Ob per WLAN, LAN oder lokal per USB Schnittstelle

  • der HL-L5200DW findet unkompliziert Anschluss an in der Arbeitsgruppe. Das LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich.

    Hauptmerkmale

    • Bis zu 40 Seiten pro Minute
    • Professionelles Papiermanagement mit zahlreichen Optionen
    • Robustes Druckwerk
    • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
    • LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
    • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

    Technische Daten

    Drucker

    • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
    • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,2 Sekunden
    • Technologie: Elektrofotografie
    • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
    • Druckgeschwindigkeit:
      • Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute
      • Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
    • Emulationen: PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
    • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
    • Speicher: 256 MB
    • Mobile Connect:
      • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
      • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
      • Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
      • Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus
      • Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

    Controller

    • Residente Fonts:
      • PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes
      • PostScript: 66 skalierbare Schriften
    • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz

    Netzwerk

    • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
    • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
    • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
    • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

    Papiermanagement

    • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
    • Papierzuführung: Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2)
    • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
    • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist

    Druckmedien

    • Medienformate:
      • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
      • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
      • Optionale Zufuhren LT-6500/ LT-6600: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
      • Duplex: A4
    • Mediengewicht:
      • Kassette: 60-120 g/m²
      • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
      • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
      • Duplex: 60-120 g/m²
    • Medienart:
      • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
      • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge

    Treiber Funktionen

    • N-up Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
    • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
    • Wasserzeichen-Druck: Ja
    • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Ja
    • Mehrfachsatzdruck: Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
    • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)

    Bedienfeld

    • Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

    Sicherheit

    • Sicherer Druck: Ja (Über 4-stelligen PIN-Code)

    Allgemein

    • Ein/Aus-Schalter: Ja
    • Schallleistung:
      • Druck: 6,90 B
      • Druck (Eco-Modus): 6,47 B
      • In Bereitschaft: 4,7 B
    • Ökologie:
      • Tonersparmodus: Ja
      • Energiesparmodus: Ja
    • Druckvolumen: Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
    • Schalldruckpegel:
      • Druck: 52 dB
      • Druck (Eco-Modus): 50 dB
      • In Bereitschaft: 34 dB
    • Drucker: HL-L5200DW
    • Schnittstellen: 10/100 Base-TX LAN, IEEE 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Hi-Speed
    • Abmessungen (B x H x T): 373 x 255 x 388 mm
    • Leistungsaufnahme:
      • Druck: ca. 640 W
      • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
      • In Bereitschaft: ca. 32 WTiefschlafmodus: ca. 1,2 W Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
    • Gewicht: 10,7 kg

    Sonstiges

    • Netzwerk-Management Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download),Web-based Management,BRAdmin Light (für Windows per Download)

    Lieferumfang

    • InstallationsanleitungJa
    • DruckertreiberFür Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
    • TonerToner für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • TrommelDR-3400 für ca. 50.000 Seiten

    Optionen

    • Toner schwarz:
      • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
      • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 325,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,19*
    € 432,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,08*
    € 429,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 349,93*
    € 416,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 347,25*
    € 413,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 325,95*
    € 387,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brother
    LT5500
    ab € 120,17*
    Zubehör
    Brother
    LT6500
    ab € 133,62*
    Zubehör
    Brother
    TN3430
    ab € 57,68*
    Zubehör
    Brother
    TN3480
    ab € 97,39*
    Zubehör
    Brother
    DR3400
    ab € 113,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.