Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722540 Herst.-Nr.: AS0722540 EAN/GTIN: 4004182617069 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar. Format: 32 x 57 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Papier | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Herstellerartikelnummer: | AS0722540 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182617069 | Breite des Etiketts: | 57 | 32 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722540 (11354) | Farbe: | weiß | Höhe des Etiketts: | 32 | 57 | Produkttypbezeichnung: | Universal | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | wieder ablösbar: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 12,75* | € 17,87* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,86* | € 18,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,23* | € 19,88* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,22* | € 19,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,69* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1275* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|