Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett AS0722540 57x32mm 1.000 St./Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129007501
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722540
EAN/GTIN:
     4004182617069
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die weißen Rollenetiketten von AVERY ZWECKFORM bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Etikett. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Wir garantieren vollste Zufriedenheit für die Avery Zweckform Rollenetiketten, oder Sie erhalten Ihr Geld zu 100 % zurück (Teilnahmebedingungen unter www.avery-zweckform.de). Drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vielzwecketikett
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker
Maße:
32 x 57 mm (B x H)
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
1.000 Etik./Rl.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,75*
€ 17,87*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,86*
€ 18,15*
Lager 1682
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 19,88*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,20*
€ 19,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,69*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1423* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.