Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück
Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück
Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück
Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück
Rollenetiketten Universal 57x32mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERAS0722540
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722540
EAN/GTIN:
     4004182617069
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Die weißen, wiederablösbaren Universal Rollenetiketten AS0722540 im Format 32x57mm von AVERY ZWECKFORM bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Etikett
  • Die Aufkleber sind 100% kompatibel mit dem Dymo Labelwriter LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie
  • Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo Artikel S0722540
  • 1000 Etiketten auf Rolle pro Packung
  • Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen) und sie sind frei von Bisphenol A (BPA)
  • Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo Software.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
1000
Bruttogewicht:
0.35 kg
Etikettenbreite:
57 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Stück
Perforation:
nein
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery, 11354, Absenderaufkleber, Adressetikett, Adressetiketten, Aufkleber, Dymo, Dymo-Etiketten, DymoEtiketten, Etiketten, Haftetiketten, Label, Label-Writer, LabelWriter, Rolle, Rollen, Rollen-Haftetiketten, RollenHaftetiketten, S0722540, Seiko, Smart, Smart-Label, SmartLabel, Thermo, Thermo-Aufkleber, ThermoAufkleber, Thermotransfer, Thermotransferetiketten, Writer
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,75*
€ 17,87*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,86*
€ 18,15*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 19,88*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,20*
€ 19,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,69*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,142* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.