Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A125020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A125020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A125020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A125020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A125020
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A125020
EAN/GTIN:
     4015613271194
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
0,7 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,51*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 23,29*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 9,15*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,50*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,88*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 6,17*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,66*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 7,13*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,77*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,97*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,84*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,97*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 16,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.